{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Service Plus | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/rdeča | |
Konfekcijska velikost DE | 54 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091762 54 | |
EAN/GTIN | 7330509651520 | |
Številka proizvajalca | 145618459956C54 |