{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 32% poliester; 4% elastolefin; 64% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra / črna | |
Konfekcijska velikost DE | 28 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091051 28 | |
EAN/GTIN | 4062406944339 |