{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | InnovatiQ | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | modra/črna | |
Konfekcijska velikost DE | 60 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091214 60 | |
EAN/GTIN | 4053813425290 | |
Številka proizvajalca | 2230 5370-4699-60 |