{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina lestve | 2,35 m | |
Delovna višina pribl. | 3,55 m | |
Višina platforme | 1,55 m | |
spodnja zunanja širina | 0,54 m | |
Višina prečk | 87 mm | |
Globina prečke/stopnice | 85 mm | |
Z odlagalno polico | Da | |
Število stopnic vključno s platformo | 7 | |
Material | Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 10,5 kg | |
Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966000 7 | |
EAN/GTIN | 4003866403370 | |
Številka proizvajalca | 40337 |