{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Širina | 400 mm | |
Dolžina lestve | 2,54 m | |
Delovna višina pribl. | 3,45 m | |
Višina prečk | 87 mm | |
Globina prečke/stopnice | 85 mm | |
Število stopnic | 5 | |
Material | Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Masa | 7,2 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Vrsta izdelka | Prislonske lestve |
Številka izdelka | 966080 10 | |
EAN/GTIN | 4003866403806 | |
Številka proizvajalca | 40380 |