{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina×globina v E | 36×36 E | |
Višina zbiralnika | 46 mm | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Skupno število škatel | 24 | |
Primerno od prednje višine predala | 75 mm | |
za predale s širino v E | 36E | |
za predale z globino v E | 36 E | |
za predale z uporabno širino | 612 mm | |
za predale z uporabno globino | 612 mm | |
Material | Polistiren | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 960270 2+3/24 | |
EAN/GTIN | 4045197345011 |