{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 850 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 2.065 mm | |
Število žepov | 6 | |
primerno za format pločevine | 2000×1000 mm | |
Nosilnost predelka | 1.500 kg | |
Masa | 230 kg | |
Vrsta izdelka | Regali za pločevinaste table |
Številka izdelka | 992104 20 | |
EAN/GTIN | 4251305418359 | |
Številka proizvajalca | 100802161 |