Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Polica, Globina: 400mm

Št. art.: 991630 400

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Debelina police: 30
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina police 30 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Širina 994 mm
Globina 400 mm
Uporabna globina 400 mm
Nosilnost 100 kg
Področje uporabe Kragarmregal
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991630 400
Številka proizvajalca 27010

Opis

Izvedba:

Polica iz svetlo srebrno lakirane jeklene pločevine za obešanje v konzole z nosilno roko. Dno je opremljeno z vrstami rež z medsebojno razdaljo 41 mm. V reže se lahko vstavijo prostostoječe pregradne ploščice za vzdolžno razdelitev.

Primerno za:

Konzole z nosilno roko art. 991620.

Opomba:

Maks. nosilnost 100 kg se lahko uporablja samo v izvedbi osnovnega polja.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico