Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante, Profundidad: 400mm

Número de artículo: 991630 400

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grosor estante: 30
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor estante 30 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Anchura 994 mm
Profundidad 400 mm
Profundidad útil 400 mm
Capacidad de carga 100 kg
Intervalo de empleo Kragarmregal
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 991630 400
Número del fabricante 27010
Fabricante Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Estantes de chapa de acero pintados de color plateado claro, para enganchar en consolas de brazo voladizo. Los fondos tienen filas de ranuras a una distancia de 41 mm. En las filas de ranuras se pueden colocar paredes separadoras libres para la división longitudinal.

Idóneo para:

Consolas de brazo voladizo n.º 991620.

Nota:

La capacidad de carga máx. de 100 kg solo se puede utilizar en la construcción del módulo de base.

Descargas y documentos

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra