{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 250 kg | |
Debelina police | 40 mm | |
Material | pocinkane | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 400 mm | |
Debelina | 40 mm | |
Področje uporabe | Regal s policami | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica; Polica z zarezami | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 990582 750X400 | |
EAN/GTIN | 4004514237965 | |
Številka proizvajalca | 17304-B |