• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ripiano, zincato, larghezza×Profondità: 750X400mm

Codice art.: 990582 750X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza×Profondità (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 250
  • Spessore ripiano: 40
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 250 kg
Spessore ripiano 40 mm
Materiale zincato
Larghezza 750 mm
Profondità 400 mm
Spessore 40 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto; Ripiano fessurato
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990582 750X400
EAN / GTIN 4004514237965
Codice del produttore 17304-B
Produttore/persona responsabile Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Fornitura:

Inclusi 4 supporti per ripiani.