Odprti regal z nosilnimi rokami, enostranski, Globina 600 mm, Širina regala: 1250mm

Št. art.: 991713 1250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina regala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost nosilne roke: 400
  • Višina odprtega regala z nosilnimi rokami: 2.500
  • Nastavljanje višine v rastru: 100
  • Izvedba montaže: privijačene nosilne roke
  • Globina nosilne roke: 400-600

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost nosilne roke 400 kg
Višina odprtega regala z nosilnimi rokami 2.500 mm
Nastavljanje višine v rastru 100 mm
Izvedba montaže privijačene nosilne roke
Globina nosilne roke 400-600 mm
Izbira barv RAL 5010, 2004
Višina regala 2.500 mm
Širina regala 1.250 mm
Globina enostransko 600 mm
Osna mera = širina prekata 1.250 mm
Vgradna mera 1.314 mm
Število nosilnih stebrov regala 2
Število regalnih polj 1
Število ravni 5
Število nosilnih rok, enostransko 8
Nosilnost na nosilno roko 400 kg
Nosilnost na steber vklj. s talno ravnjo 2.000 kg
Vrsta izdelka Odprti regali z nosilnimi rokami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 991713 1250
EAN/GTIN 2050001760517
Proizvajalec/odgovorna oseba RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Opis

Izvedba:

Nosilni stebri so iz vroče valjanih IPE-profilov IPE 120. Nosilne roke iz IPE-profilov so privijačene. Privarjene za zaščito pred izpadanjem. Nosilne roke s natičnimi zakrivljenimi konci po ponudbi.

Opis:

Mere postavitve:
število polja × medosna mera + 1 širina nosilnega stebra (64 mm).
Skupna globina = nazivna globina + 120 mm za nosilni steber oz. podstavek (velja za eno- in dvostranske regale).

Obseg dobave:

Vsi regali vključno z navpičnimi spojniki in križnimi oporami ter sidri za težka bremena za talno sidranje.
Enostranski regal (začetni regal): 2 obojestranska nosilna stebra s po 1 talno polico in 4 nosilnimi rokami (= 5 skladiščnih etaž).

Lakiranje:

Nosilna stebra encijan modra RAL 5010, nosilne roke oranžna RAL 2004.

Opomba:

  • Standardno je mogoče dobaviti tudi naslednje mere: višine 2000/3000/3500 mm. Globino 750 mm. Širine 750/1000 mm.
  • Odprti regali z nosilnimi rokami z drugimi merami in nosilnostmi po ponudbi.
  • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.