Odprti regal z nosilnimi rokami, enostranski Globina 500 mm

Št. art.: 991712
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost nosilne roke: 400
  • Višina odprtega regala z nosilnimi rokami: 2.500
  • Nastavljanje višine v rastru: 100
  • Izvedba montaže: privijačene nosilne roke
  • Globina nosilne roke: 400-600

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Nosilni stebri so iz vroče valjanih IPE-profilov IPE 120. Nosilne roke iz IPE-profilov so privijačene. Privarjene za zaščito pred izpadanjem. Nosilne roke s natičnimi zakrivljenimi konci po ponudbi.

Opis:

Mere postavitve:
število polja × medosna mera + 1 širina nosilnega stebra (64 mm).
Skupna globina = nazivna globina + 120 mm za nosilni steber oz. podstavek (velja za eno- in dvostranske regale).

Obseg dobave:

Vsi regali vključno z navpičnimi spojniki in križnimi oporami ter sidri za težka bremena za talno sidranje.

Lakiranje:

Nosilna stebra encijan modra RAL 5010, nosilne roke oranžna RAL 2004.

Opomba:

  • Standardno je mogoče dobaviti tudi naslednje mere: višine 2000/3000/3500 mm. Globino 750 mm. Širine 750/1000 mm.
  • Odprti regali z nosilnimi rokami z drugimi merami in nosilnostmi po ponudbi.
  • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.