{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kragarm Tragfähigkeit | 400 kg | |
Kragarmregal Höhe | 2.500 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
Montageausführung | angeschraubte Kragarme | |
Kragarm Tiefe | 400-600 mm | |
Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
Regalhöhe | 2.500 mm | |
Regalbreite | 1.250 mm | |
Tiefe einseitig | 500 mm | |
Achsmaß = Fachbreite | 1.250 mm | |
Aufbaumaß | 1.314 mm | |
Anzahl Regalständer | 2 | |
Anzahl Regalfelder | 1 | |
Anzahl Ebene | 5 | |
Anzahl Kragarme einseitig | 8 | |
Tragfähigkeit je Tragarm | 400 kg | |
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene | 2.000 kg | |
Produktart | Kragarmregal |
Artikelnummer | 991712 1250 | |
EAN / GTIN | 2050001760463 |