Kivitel:
IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.
Leírás:
Felépítmény mérete:
Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).
Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).
Tartalom:
Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerevítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik.
Szín:
Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.
Figyelem:
- További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.
- Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.