Kotna povezava z 1 kotno oporo Globina 500 mm

Št. art.: 990246
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 120
  • Debelina police: 38
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrste kotne opore iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm), z zarezami v rastru 40 mm, za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kapicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z natično montažo. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police iz pocinkane pločevine.

Obseg dobave:

Kotne opore, kotne police (za število glejte posamezno velikost).

Lakiranje:

Nosilni okvir antraciten RAL 7016, prašnata barva. Nosilne prečke vedno antracitno sive RAL 7016.

Opomba:

Kotno povezavo je možno sestaviti le v kombinaciji z 2 začetnima regaloma art. 990201 ali art. 990211.