Art.-nr.: 990246

Hjørneforbindelse med 1 hjørnestøtte Dybde 500 mm

Mærke: GARANT
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hylde, tykkelse 38
Højdeindstilling i intervaller 40
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120

Alle produktinformationer:

Hjørneforbindelse med 1 hjørnestøtte Dybde 500 mm
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
DKK 1.302,24
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

Leveringsomfang:

Hjørnestøtte, hjørnehylder (se den pågældende størrelse for antal).

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 pulverlakeret. Traverspar altid antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

Hjørnesamlingen kan kun opbygges i kombination med 2 grundreoler.

Tekniske data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)
120 kg
Hylde, tykkelse
38 mm
Højdeindstilling i intervaller
40 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Hjørneløsning til hyldereol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven