Artikkelnr.: 990246

Hörnenhet med 1 hörnstöd Djup 500 mm
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
NOK  1 712,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120 kg
Hyllplanets tjocklek: 38 mm
Höjdinställning i raster: 40 mm
Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informasjon

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120 kg
  • Hyllplanets tjocklek: 38 mm
  • Höjdinställning i raster: 40 mm
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktbeskrivning

Utförande:

Stabil hörnstolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllplan. Stolpramar med ändlock av plast. Uppbyggnaden sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllplan av förzinkad plåt.

Leveransinnehåll:

Hörnpelare, hörnhyllor (antal se respektive storlek).

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 pulverbelagd. Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016.

Anmärkning:

Hörnenheten kan bara byggas upp i kombination med 2 grundhyllställ nr 990201 eller nr 990211.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen