{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 700 mm | |
Širina v G | 40 | |
Globina v G | 28 | |
Uporabna višina | 1.845 mm | |
Nosilne letve | 2 par | |
Število prečnih nosilcev | 8 | |
Število odložišč za orodje | 160 | |
Medosna razdalja A | 72 mm | |
Izvedba omare | Osnovna omara | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati z oknom | |
Masa | 115 kg | |
Vrsta izdelka | Velikoprostorska omara za rezalno orodje |
Številka izdelka | 971453 SK30 | |
EAN/GTIN | 4062406165000 |