{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Tool24 PickOne | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.080 mm | |
Globina | 875 mm | |
Število, predelek A | 640 | |
Nosilnost predelka | 2 kg | |
Masa | 275 kg | |
Vrsta izdelka | Sistem izdaje blaga |
Številka izdelka | 979221 640 | |
EAN/GTIN | 4062406134174 |