{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 445 mm | |
Širina | 325 mm | |
Material | PVC-trda folija | |
Barva | rdeča | |
S prijemalnim izrezom | Ne | |
Uporaba v pokončnem ali ležečem formatu | Da | |
maksimalni format papirja | DIN A3 | |
odstranljiva samolepljiva zadnja stran | Da | |
Poklopna magnetna sprednja stranica | Da | |
za obojestransko branje na steklu | Da | |
Vsebina garniture | 6 | |
Vrsta izdelka | Prozorna mapa |
Številka izdelka | 974632 RED | |
EAN/GTIN | 4005546405872 | |
Številka proizvajalca | 4883-03 |