{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 445 mm | |
Szélesség | 325 mm | |
Anyag | PVC kemény fólia | |
Festék | piros | |
Kivevő mélyedés van | nem | |
Hossz- és keresztirányban használható | igen | |
Maximális megfelelő papírméret | DIN A3 | |
Az öntapadó hátoldal ismét oldható | igen | |
Felhajtható mágneses elülső oldal | igen | |
Üvegen mindkét oldalon olvasható | igen | |
Készlet tartalma | 6 | |
Termék fajtája | Átlátszó tasak |
Cikkszám | 974632 RED | |
EAN / GTIN | 4005546405872 | |
Gyártó száma | 4883-03 |