Kabelski kanal, zložljiv, za pisarniško mizo 1600 mm

Št. art.: 974122 1600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
Višina 60 mm
Širina 1.310 mm
Globina 156 mm
Vrsta izdelka Vodilo za kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974122 1600
EAN/GTIN 2050002053571
Številka proizvajalca ZKKH74

Opis

Izvedba:

Zložljiv kabelski kanal iz čvrste jeklene pločevine z nosilcem iz črne umetne mase. Kabelski kanal se lahko odpre na obeh straneh ali popolnoma sname. Kabli se lahko preprosto namestijo in urejeno položijo. Varnostni trak proti nenamerni popolni odstranitvi.

Primerno za:

Pisarniške mize art. 974042.

Lakiranje:

Na voljo v 3 barvah: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva.