Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sklopný kabelový kanál pro kancelářský stůl, Vhodné pro šířku stolu: 1600mm

Artiklové číslo: 974122 1600

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro šířku stolu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 60 mm
Šířka 1 310 mm
Hloubka 156 mm
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Úplně zavřený ano
Materiál ocel; plast
Druh produktu Kabelové lišty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974122 1600
EAN / GTIN 2050002053571
Číslo výrobce ZKKH74
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Sklopný kabelový kanál ze stabilního ocelového plechu se zavěšením z černého plastu. Kabelový kanál je možné sklopit oboustranně nebo ho také kompletně sejmout. Kabely je možné snadno zavěsit a čistě uložit. S pojistnou páskou proti neúmyslnému kompletnímu vyklopení.

Vhodné pro:

Kancelářské stoly č. 974042.

Lakování:

K dostání v 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.