Opis:
Majhna in priročna svetilka LED z baterijami in svetilnostjo 100 lumnov. MINI LITE A je kompaktna svetilka, ki jo je enostavno prenašati v žepu - vedno je na dosegu roke. Žepna svetilka zagotavlja svetilnost 100 lumnov in je opremljena z vključenimi baterijami ter praktično kovinsko sponko za verižico. Svetilka je cenovno ugodna in je kot nalašč za postavitev na blagajno za impulzivne nakupe. Svetilka MINI LITE A je na voljo v kartonski namizni embalaži, ki vsebuje 12 kosov.
Lastnosti:
- Baterija: 3x AAA Baterije
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 70
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kot žarka: 10°
- Napetost baterije: 1,5 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 8000
- Poraba energije, max.: 1 W
- Razdalja snopa: 50 m
- Svetlobni tok: 100 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Baterijsko napajanje
- Vir svetlobe: OSRAM LED
- Zaščitni razred: IP 54