Opis:
UNIPEN - Priročna delovna svetilka za svinčnike z zgornjo svetilko. UNIPEN je opremljen z novim trakom COB LED, ki zagotavlja edinstveno močno in popolnoma enakomerno osvetlitev, ki je idealna za delovno svetlobo. Poleg tega je UNIPEN opremljen z visokozmogljivo zgornjo svetilko LED, ki UNIPEN-u zagotavlja močno funkcijo svetilke. Prilagodljiva glava svetilke UNIPEN se nagne do 180 stopinj. UNIPEN je opremljen z močnim vgrajenim magnetom za enostavno postavitev na delovnem mestu in žepno sponko. Zaradi majhne in priročne oblike je UNIPEN odličen, da ga imate vedno pri roki. // Upoštevajte, da je UNIPEN dobavljen brez polnilnika. // Oblika UNIPEN je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 3451038. UNIPEN je zaščiten tudi s patentom za oblikovanje CN št. ZL201530374615. 6.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas delovanja do: 4 h
- Čas polnjenja: 2.5 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kapaciteta baterije: 750 mAh
- Napetost baterije: 3,7 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 125 - 250
- Polnilna napetost DC: 5 V
- Poraba energije, max.: 1.5 W
- Svetlobni tok: 75 lm - 150 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: COB LED
- Zaščitni razred: IP 65