{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GLI VARI LED | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 420 lm | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Masa brez akumulatorja | 300 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 073205 GLIVARI | |
EAN/GTIN | 3165140600422 | |
Številka proizvajalca | 0601443400 |