• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería GLIVARI

Número de artículo: 073205 GLIVARI
Descuento
71,15 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GLI VARI luz LED
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 420 lm
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Peso sin batería 300 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073205 GLIVARI
EAN / GTIN 3165140600422
Número del fabricante 0601443400

Descripción

Ejecución:

Lámpara LED de batería muy compacta con cabezal de lámpara orientable. Posibilidad de modificar el rayo de luz (concentrado/difuso) y 9 ángulos de iluminación.

Volumen de suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos