3M™ Kljuka za pritrjevanje SJ3572, črna, 51 mm x 45,7 m, 3,8 mm

Št. art.: 7000051903
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000051903
EAN/GTIN 50021200863771
Številka proizvajalca 7000051903

Opis

Izvedba:

Opremljen z akrilnim lepilom
Trak s kavljem in zanko
Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti
Varčevanje s časom

Opis:

3M™ trak s kavljem in zanko je sestavljen iz dveh sestavnih delov, katerih medsebojno povezavo lahko po potrebi zaprete več tisočkrat. Ena komponenta ima majhne kaveljčke, druga pa prožne zanke, ki se združijo z rahlim pritiskom. To omogoča nadzorovan, skrit sistem za povezovanje za sprostljivo pritrjevanje. Področja uporabe izdelka so na primer v avtomobilskem in oglaševalskem sektorju. Akrilno lepilo je primerno za številne podlage, npr. visokoenergijske in nizkoenergijske plastike, kovine in prašne premaze.

Lastnosti:

Opremljen z akrilatom lepilo
Zmanjšajte stroške
Povečajte produktivnost
Odličen končni prijem
Odpornost na visoke temperature, vlago in UV žarke

Opomba:

Avtomobilska industrija
Sektor elektronike
Gradnja zrakoplovov
Gradnja železniških vozil
Oglaševanje in dekoracija
Sprostljivi pritrdilni elementi