Izvedba:
Priključitev brez odstranjevanja žic
Enostavna povezava z rahlim pritiskom
S certifikatom UL in CSA
Priključek ima največji premer izolacije 3 mm² (veja) ali 4 mm² (skozi) in se lahko uporablja do temperature 105 °C.
Opis:
3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 567 povezuje konec žice 0,75 mm² - 1,5 mm² (pipa) s prehodno žico 3 mm² do 4 mm² (vod) in izolira povezavo. Ta priključek je negorljiv, samonapenjalen in ima povezavo z dvema elementoma.
Lastnosti:
Rjav polipropilenski izolirani priključni element
Edinstven ″U″ kontakt zagotavlja zanesljivo električno povezavo
Hitra in enostavna uporaba - preprosto se pritrdi, ne da bi kabel odrezali ali zvijali
UL seznam, CSA certifikat in RoHS 2011/65/EU skladen
Priključek ima največji zunanji premer izolacije 3 mm² (Tap), 4 mm² (Run).
Delovna temperatura 105 °C
Opomba:
Za podružnične povezave