Izvedba:
Barva izdelka: modra
Hitra in preprosta uporaba - preprosto se zapre, ne da bi odrezali ali zvijali žico.
Certifikat UL, CSA
Medeninasti kontakti, prevlečeni s kositrom, za dobro prevodnost in odpornost proti koroziji
Odpornost na temperature do 105 °C
Opis:
3M™ Scotchlok™ 314 IDC Pigtail električni konektor je samostrgajoč, negorljiv in odporen na vlago, z edinstvenim ″U″ kontaktom, ki zagotavlja hitro in zanesljivo električno povezavo.
Lastnosti:
Edinstven ″U″ kontakt zagotavlja zanesljivo električno povezavo do 600 V.
Hitra in enostavna uporaba s preprostim zapiranjem, brez odvijanja ali zvijanja žice.
UL seznam, VDE certifikat, IEC 60998-3-2 testirano
Odporen na vlago za uporabo v vlažnih okoljih, če se uporablja s priključno omarico.
Zaščita pred vlago IPX8
Opomba:
Za pakiranje, barvno označevanje in označevanje