Izvedba:
Skupna dolžina: 1000 mm
Opis:
3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A je toga, debelostenska, brezhalogenska, toplotno krčljiva cev, zasnovana za zanesljivo delovanje pri električnih spojih, povezavah in zaključkih do 1,0 kV ter za mehansko in okoljsko zaščito. Toplotno krčljive cevi HDT-A imajo ognjevarno poliolefinsko zamreženo zunanjo steno s tovarniško nanesenim lepilnim notranjim slojem.
Lastnosti:
Uravnoveša električne, fizikalne in kemične lastnosti za različne industrijske in komunalne aplikacije.
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žic, spajkanih spojev, priključkov in povezav.
Izdelano iz poliolefina, razmerje krčenja do 4,5:1
Mehanska in okoljska zaščita
Električna izolacija
SAE AS23053/15, certifikat razreda 1 in skladnost z RoHS 2011/65/EU