Nastavek z oznako za UNI Wall M YELLOW

Št. art.: 955453 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Wall
Višina 220 mm
Širina 600 mm
Globina 103 mm
Barva rumena RAL 1021
Vrsta izdelka Nastavek z oznako

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955453 YELLOW
EAN/GTIN 4062406584603

Opis

Izvedba:

Nastavek za označevanje iz jeklene pločevine za pritrditev na UNI Wall št. 955450 in št. 955451 ter ESD CLEANING Wall št. 972890 vel. M.

Lakiranje:

Prašno lakirano v ustrezni barvi.

Opomba:

Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za nastavke z oznako najdete pod art. 955474.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico