Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 125/1

Št. art.: 950234 125/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi
  • Uporabna površina predalov v G: 26×16

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×16
Višina 100 mm
za predal s prednjo višino 125 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 16
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950234 125/1
EAN/GTIN 4062406667689

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 26×16G.

Primerno za:

Predali 26×16G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951560: 1 × vel. 125
Pregradne letve art. 951510: 5 × vel. 125
Vtična pregradna ploščica art. 951741: 10 × vel. 125
Vtična pregradna ploščica art. 951751: 5 × vel. 125

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli