Izvedba:
Držalo za zvitke iz umetne mase z vložkom iz aluminija (vel. 3 in 5), žični lok ⌀ 6 mm. Žični lok ima nastavljivo globino, tako da je mogoče pritrditi različne vložke zvitkov enake velikosti.
Dimenzije najmanjšega vložka: 205 × 205 mm, dimenzije največjega vložka: 312 × 312 mm. (Osnovna velikost vložka: GARANT / role VSM, širina 56 mm).
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.
Primerno za:
Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Obseg dobave:
Vse pripadajoče osnovne plošče.