Folija za prekrivanje z lepilnim trakom, ojačanim s tkanino 0,55 m

Št. art.: 087205 0,55
(0,39 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,25 € / kos
    (0,39 € / 1 Square metre)
  • od 5 kos
    3,54 € / kos
    (0,32 € / 1 Square metre)
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 20 m
Širina 0,55 m
Debelina folije 9 µm
Material folije HDPE-folija
Vrsta lepilnega traku Lepilni trak ojačan s tkanino (naravni kavčuk)
Primerno za površino hrapavo, za notranjost in zunanjost
Tipična uporaba Notranje in zunanje področje
Možnost odstranjevanja brez ostankov do 21 d
Primerno za valje Art. 087209
Vrsta izdelka Folija za prekrivanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087205 0,55
EAN/GTIN 4013307351276
Številka proizvajalca 580182001-329

Opis

Izvedba:

Kombinacija lepilnega traku in folije za prekrivanje. Omogoča lepljenje z ostrimi robovi in prekrivanje v enem delovnem koraku.
Z lepilnim trakom, ki je ojačan s tkanino (naravni kavčuk) za hrapave podlage v notranjem in zunanjem področju uporabe. Odstranitev traku brez ostankov tudi po 21 dneh.