{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ verige | 8 mm | |
Uporabna dolžina | 3 m | |
Nosilnost WLL β = 0° – 45° | 2.800 kg | |
Nosilnost WLL β = 45 – 60° | 2.000 kg | |
Vrsta izdelka | Verižna obešala |
Številka izdelka | 086426 3 | |
EAN/GTIN | 4032378140015 | |
Številka proizvajalca | H28SL3TYP1 |