{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 5:1 | 0,8 t | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 0,9 t | |
Dolžina navoja L | 21 mm | |
Razdalja med izvrtinami x | 20 mm | |
Zev notranjega 6-kotnika S | 6 mm | |
Notranji ⌀ obroča A | 30 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 34 mm | |
⌀ naležne zveze C | 60 mm | |
Mera D | 57 mm | |
Izvedba | vrtljiva | |
Nosilnost | 1 t | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086467 M12 | |
EAN/GTIN | 2050001858153 | |
Številka proizvajalca | SEB M 12 UP |