{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 5:1 | 0,65 t | |
⌀ navoja | M12 × 1,75 | |
Dolžina navoja L | 23 mm | |
Zev notranjega 6-kotnika S | 27 mm | |
Višina glave vijaka A | 40 mm | |
Višina srednje prečke B | 40 mm | |
⌀ glave vijaka C | 45 mm | |
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D | 53 mm | |
Velikost ušesa E | 38 mm | |
Debelina ušesa F | 17 mm | |
Širina vrtljive obesne glave G | 76 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Vrsta izdelka | Obesne glave |
Številka izdelka | 086454 M12X1,75 | |
EAN/GTIN | 2050002053847 | |
Številka proizvajalca | QL.DSR M 12 |