Dvojno sesalno dvigalo

Št. art.: 74280001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Plošcati izvijac

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74280001
EAN/GTIN 4018754045754
Številka proizvajalca 74280001
L-število L60010 52

Opis

Opis:

  • 1 par
  • Sesalne površine D. 120 mm, s sesalnim mehanizmom in varnostnim zapiralom
  • Visoko kaljena plastika
  • neobčutljiva na kislino in olje
  • Z režami za pas v ročaju
  • Nosilnost 60 kg

Lastnosti:

  • Premer (mm): 120 mm
  • Dolžina [mm): 530 mm
  • Teža: 1405 g