Izvedba:
Iz jeklene pločevine, dno je naluknjano v rastru 17 mm, na notranji strani po obodu z zarezami (delitev 17 mm) za različno razdelbo predala. Prednja stran predala z aluminijasto prijemalno letvijo (napisni trakovi in zaščitna folija so v obsegu dobave). Diferencialna vodila brez vodilne traverze.
Predali, 100 % izvlečljivi; obremenljivi 200 kg.
Primerno za:
Lakiranje:
Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.
Opomba:
- Pregradni material za razdelbo predalov glejte art. 960190 − 960700 in art. 960900 − 961290.
- Predale je mogoče opremiti s predalnimi vložki (glejte skupino 97) za skladiščenje vpenjalnih orodij SK, HSK, Capto in VDI.