• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Fullt utdragbar låda 200 kg 36×36 E

Art-nr: 946011
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, botten perforerad i 17 mm raster, sidoväggar invändigt med slitsade skiljeväggar runtom (delning 17 mm) vilket ger många olika indelningsalternativ, lådfront med aluminiumgrepplist (textremsa och skyddsfolie medföljer). Helt utdragbart differentialutförande utan travers.
Låda med enkelt utdrag, 100 % utdragbar, bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Hyllsystem nr 946000 och framåt.

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Indelningsmaterial, se nr 960190960700 och nr 960900961290.
  • Lådorna kan inredas med lådinsatser för förvaring av SK-, HSK-, Capto- och VDI-verktyg (se grupp 97).