• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kokonaan ulosvedettävät laatikot 200 kg 36×36 E

Tuote nro.: 946011
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, pohja rei'itetty, reikäväli 17 mm, sivuseinien sisäpuolella uraseinät (uraväli 17 mm), joiden avulla tilan voi jakaa osiin, laatikoissa alumiiniset vetimet (merkintäliuskat ja suojakalvo sisältyvät toimitukseen). Ohjauskiskossa ei ole poikkitukea.
Kokonaan ulosvedettävä vetolaatikko, 100 % ulosvedettävä; kantavuus 200 kg.

Sopii:

Hyllystörakenteet alkaen nrosta 946000

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Tilanjakomateriaalit - katso nro 960190960700 ja nro 960900961290.
  • Laatikot voidaan varustaa SK-, HSK-, Capto- ja VDI-työkalujen säilyttämistä varten laatikkoalustalla (katso ryhmä 97).

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin