Stranska stena za rolo vrata 2200 mm

Št. art.: 935516 2200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Globina 710 mm
Področje uporabe Predalni regal
Vrsta izdelka Stranska stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935516 2200
EAN/GTIN 4062406276485

Opis

Uporaba:

Za pokrivanje stranic regalov, robljena jeklena pločevina širine 30 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri uporabi stranske stene je na notranji strani nosilnega okvirja potrebna ena pločevinasta obloga art. 935040; 935045 ali krajni pokrov art. 935442; 935462.
Zaradi stabilnosti priporočamo, da se pri regalih levo in desno namesti stranska stena.
Pri vgradnji rolo vrat v regal je potrebna višja stranska stena.