Paroi latérale pour volets roulants 2200 mm

Réf.: 935516 2200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondeur 710 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935516 2200
EAN / GTIN 4062406276485

Description

Utilisation:

Pour recouvrir les côtés, tôle d’acier repliée, largeur 30 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’une paroi latérale, une seule plaque en tôle 935040; 935045 ou une pièce d’extrémité 935442; 935462 est nécessaire à l’intérieur de l’échelle.
Pour des raisons de stabilité, nous recommandons de monter une paroi latérale à gauche et à droite des rayonnages.
En cas de montage d'un volet roulant dans un rayonnage, une paroi latérale plus haute est nécessaire.