Polica 36×27 E

Št. art.: 946122
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s prečno oporo na spodnji strani.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Polica služi tudi kot polica s ključavnico v kombinaciji s centralnim zaklepanjem art. 946405, 946425 in je pri vgradnji pripravljena za namestitev cilindrične ključavnice v pušo.
  • Polic z višino 25 mm ni mogoče kombinirati z vmesnimi in krajnimi pokrovi.