{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×20G | |
Višina | 700 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 600 mm | |
Širina v G | 30 | |
Globina v G | 24 | |
Uporabna višina | 600 mm | |
Uporabna višina za predale | 600 mm | |
Število predalov | 0 | |
Število izvlečljivih polic | 0 | |
Število vrat | 0 | |
Maksimalna nosilnost | 4.000 kg | |
Izvedba | za individualno opremljanje | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Masa | 33 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
Številka izdelka | 930625 700 | |
EAN/GTIN | 4062406065454 | |
Številka proizvajalca | 930625 700 |