Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 26×20G, Magasság: 700mm

Cikkszám: 930625 700
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 26×20G
Magasság 700 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 24
Hasznos magasság 600 mm
Fiókok hasznos magassága 600 mm
Fiókok száma 0
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Maximális teherbírás 4 000 kg
Kivitel önállóan felszerelhető
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Súly 33 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 930625 700
EAN / GTIN 4062406065454
Gyártó száma 930625 700
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

30×24G szerszámszekrény-ház, 26×20G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

930633, 930634, 930635, 930636 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • A szekrényt a padlóhoz kell rögzíteni.
  • Szerelőkocsivá történő alakításkor cserélje ki a fiókokat egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokra.
  • A futómű teherbírásánál a ház súlyát vegye figyelembe.
  • Önálló felszerelésnél vegye figyelembe a hasznos magasságot.
  • Kombinálható a 958480 sz. 24 vagy 28 méretű
  • GridLine futóművel.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.
  • Csak egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokkal szerelje fel.
  • A leállítás után rögzítse a kormányozható kerekeket a rögzítőfék használatával.
  • Sarok összekötő szekrény 700 mm mély (28G) szerszámszekrényekhez.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.
  • Szerszámtartós GridLine fiókbetétekkel történő felszereléshez.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne álljon vagy üljön a szerelőkocsira.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Futóművel nem kombinálható.
  • Ne nyisson ki egyszerre több fiókot.
  • A CNC kiszolgáló szekrény nem kombinálható futóművel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek