{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina vključno z okvirjem | 1.000 mm | |
svetla višina | 900 mm | |
Širina polja v E | 1×78 E | |
Globina okvirja | 70 mm | |
Področje uporabe | Predalni regal | |
Vrsta izdelka | Drsna vrata |
Številka izdelka | 946520 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197176752 |