{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.020 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 700 mm | |
Širina v G | 40 | |
Globina v G | 28 | |
Uporabna višina spodnje omare | 645 mm | |
Uporabna širina leve spodnje omare | 700 mm | |
Uporabna širina desne spodnje omare | 223 mm | |
Mere pritisne kape | 346×290 mm | |
Tip vtikača, vhod | L | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Masa | 97 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Računalniška delovna postaja |
Številka izdelka | 948202 IT | |
EAN/GTIN | 4062406074296 |